ギア式 給湯用
材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA
使用温度範囲(℃)-20~200
接続(管)ウェハー
使用流体湯水
最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)
バルブ種類バタフライバルブ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。