バルブ :「低水圧用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で 水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。 KRXは大流量低騒音型です。 ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂 使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F) 設定圧力(MPa)0.2 取付方向水平・垂直 適合流体上水
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で 水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。 KRXは大流量低騒音型です。 ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂 使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F) 設定圧力(MPa)0.2 取付方向水平・垂直 適合流体上水
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング