バルブ :「流量調節」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
兼工業水位弁
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.03~1.0 使用流体上水 材質流量調節棒:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406 形状ストレート フランジJIS 10K 規格JIS B 2240 材質(キャップ)ストレーナ:C3604、弁体:CAC406 材質(カバー)CAC406 材質(ハンドル)CAC406 材質(パッキン)合成ゴム 材質(弁座)SUS304/CAC406 材質(ダイヤフラム)合成ゴム、押え:SUS304、シャフト:SUS304 材質(スプリング)SUS304 材質(ストレーナ)SUS304
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 仕様FW13DSR付
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
使用流体上水 材質カバー・ハンドル・案内羽根・弁体キャップ:CAC406、ダイヤフラム・パッキン:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・ストレーナ・ダイヤフラムシャフト:SUS304、流量調節棒・ストレーナキャップ・レジスターキャップ・:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、弁座:SUS304/CAC406 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0.03~1.0 使用温度(℃)0~60
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 仕様FW13DSR付 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体上水 タイプFW20DSR付 材質カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0.03~1.0 使用温度(℃)0~60
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。 特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体上水 材質カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0.03~1.0 使用温度(℃)0~60
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 適合JIS規格JIS B 0203
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 適合JIS規格JIS 10K
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 適合JIS規格JIS B 0203
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)