バルブ :「電動弁」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。
バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒
定格電圧(V)AC24、100、200V、DC24
使用圧力(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0~1.0
接続Rc1/2、3/4
取付姿勢水平
適合流体水
作動通電開
材質(弁箱)CAC406
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。
バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒
電圧(V)AC24、100、200V、DC24
使用圧力(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0~1.0
接続Rc1/2、3/4
取付姿勢水平
適合流体水
作動通電開
材質(弁箱)CAC406
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。