2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
材質(本体)SUS316 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エンドキャップ)SUS316 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,288 税込4,717
欠品中

最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エンドキャップ)SUS316 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング