バルブ :「三又」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0336
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0336
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。 トラスコ品番795-4492 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)189 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ トラスコ品番795-4506 質量(g)199 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)189 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)199 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
高さ(mm)29 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング