絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(19)
  • ベン(323)
  • KITZ(キッツ)(270)
  • ヨシタケ(185)
  • 桑名金属工業(148)
  • 東洋バルヴ(120)
  • 大和バルブ(67)
  • スリーエム工業(51)
  • ハマイ(44)
  • ノーブランド(41)
  • オンダ製作所(31)
  • ONK(オーエヌ工業)(30)
  • ワシノ機器(26)
  • HSバルブ(25)
  • エスコ(23)
  • 三吉バルブ(23)
  • フジキン(22)
  • FMバルブ製作所(22)
  • コンサス(20)
使用流体
  • 使用流体(21)
  • 使用流体(20)
  • 使用流体薬品(21)
呼び径(A)
  • 25
  • 6(1)
  • 13(1)
  • 15(17)
  • 20(17)
  • 32(13)
  • 40(19)
  • 50(19)
  • 65(11)
  • 80(11)
  • 100(11)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(2)
呼び径(B)
  • 1(21)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(20)
  • 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
グローブバルブ(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(3)
バルブ種類
ボールバルブ(12)
その他・グローブバルブ・チャッキバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • TS式(7)
  • ねじ込み形(3)
  • フランジ形(11)
TS式・ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • T形(12)
  • 丸形(5)
T形・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(20)
0.7・1
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
5,890税込6,479
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイエスロンボールバルブ ネジ式セキスイ(4件のレビュー)
5,890税込6,479
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイエスロンボールバルブ フランジ式セキスイ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式セキスイ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から5日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) TS式セキスイ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイスイングチャッキバルブ フランジ式セキスイ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイPVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】セキスイ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
透明ストレーナ フランジ式 セキスイ透明ストレーナ フランジ式セキスイ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
19,900税込21,890
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式セキスイ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から3日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイPVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】セキスイ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式セキスイ
6,898税込7,588
1台
44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-5967形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25Aセキスイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6043呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)25バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6914形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25Aセキスイ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6051形状ストレートハンドル形状丸形
エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6913形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6912形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】 セキスイPVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】セキスイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】 セキスイPVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】セキスイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ