バルブ :「エア-抜き」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量
補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
用途取り付けスペースの狭いところに最適
ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器
付属品ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)
材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)130
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ込みR(PT)
使用流体水、温水
最高使用温度(℃)100
適合流体水、温水
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
最低使用圧力(MPaG)0.1
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水
最高使用温度(℃)90
適合流体水、温水
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。