バルブ :「エアコン 配管 部材」の検索結果
関連キーワード
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
接続口径D212mm
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。