バルブ :「オリフィス」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1526 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)62 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) バルブ種類トグルバルブ
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1569 形状アングル 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)57.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)48 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) バルブ種類トグルバルブ
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類トグルバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1534 形状ストレート 質量(g)140 寸法D(mm)57.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)66 ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1551 形状アングル 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)46 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) バルブ種類トグルバルブ
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4007 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-21
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3990 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-20
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4023 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-23 バルブ種類ボールバルブ
1個
189,800 税込208,780
63日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4015 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-22 バルブ種類ボールバルブ
1個
149,800 税込164,780
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-3981 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-19
1個
99,980 税込109,978
63日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4031 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-24 バルブ種類ボールバルブ
1個
229,800 税込252,780
63日以内出荷