バルブ :「オリフィス」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 使用温度(℃)80Max 接続Rp バルブ種類チェックバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-5009 形状ストレート 質量(g)80 寸法A(mm)78 オリフィス径(Φmm)10 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 使用温度(℃)80Max 接続Rp バルブ種類チェックバルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番735-5017 形状ストレート 質量(g)200 寸法A(mm)92 オリフィス径(Φmm)15 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-4983 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)80 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 寸法A(mm)63 使用温度(℃)80Max オリフィス径(Φmm)6 接続Rp 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-4991 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)80 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 寸法A(mm)65 使用温度(℃)80Max オリフィス径(Φmm)8 接続Rp 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷