バルブ :「ポリエチレン管」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。 管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。 塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。 給湯器一次側配管に最適です。 (日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~40 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)