バルブ :「水槽」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro
仕様接続サイズ = 1/2インチ互換性 フロート直径 1 = 4-1/2インチ
1個
559 税込615
5日以内出荷

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器 分類バキュームブレーカ 呼び径(A)20(3/4) 端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ 材質(本体)CAC406 適合流体水・温水 耐圧(MPa)水圧にて1.75 流体温度(℃)5~90 取付方式鉛直から5°以内の正立取付 ストレーナー40メッシュ 材質(ディスク)EPDM・C3604 仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上 使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~35 接続方式ウエハ形 材質(シート)対塩素EPDM 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13A 関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB) バルブ種類バタフライバルブ
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ = 下口。接続サイズ = 1/2インチ。。フロート弁 - プラスチック製のコンパクトな伸縮式. 下口 小型で動作が静か 最小作働圧力: 0.15バール 最大水圧: 14バール 8~11インチのほとんどの水槽やタンクにフィット WRAS認定
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

1個
559,800 税込615,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続方式フランジ 使用流体
1個
559,800 税込615,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立プラントサービス日立ビルピットエース(BPA)
1台で曝気・撹拌・スカム破砕を同時に行い、ビル排水槽のスカム・悪臭を防止するマルチな装置です。1台で曝気・撹拌、スカム破砕を同時に行う1台3役。直置形のため、据付や維持管理作業を軽減。直径450mm以上のマンホールからそのまま搬入可能。モータ直結の省エネルギータイプ
用途ビル排水槽 付属品通気ホース軟質塩化ビニール32Φ×5m、水中ケーブル2PNCT 2SQ×4芯×20m、吊上用チェーンSUS304×5m、補助チェーンSUS304×5m モーター極数(P)4
1台
1,298,000 税込1,427,800
61日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
639,800 税込703,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SCS 接続方式フランジ 使用流体
1個
639,800 税込703,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10k 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10k 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)