バルブ :「給水管」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。
圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。
初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は360°回転します。
吸気部にネットを内蔵しています。
ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2
材質(本体)SCS13
使用流体水道水
流体温度(℃)5~40
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水道水
端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM
材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM
適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保)
材質(フロート)PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状ストレート
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC911
材質(弁体)CAC911
クラス5K
材質(弁箱)CAC911
材質(弁棒)C6803
バルブ種類ゲートバルブ
水道法基準適合品(Z-36)。
青銅製の為、耐食性に優れている。
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。
錆の浸入をシャットアウト。
接続JIS Rc
材質(本体)CAC(NPb処理)
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)1.3
タイプY形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。