バルブ :「給水管」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)0~60 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法13
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下) 寸法H(mm)51 規格面間:キッツ標準、管接続:JISB0203、肉厚:日本水道協会基準 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状T形 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)