絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ(1)
  • オンダ製作所(4)
  • 大和バルブ(4)
  • TRUSCO(2)
  • GIACOMINI(2)
呼び径(A)
  • 8(11)
  • 10(11)
  • 15(11)
  • 20(11)
  • 25(9)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 50(5)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • 1/4(9)
  • 3/8(10)
  • 1/2(10)
  • 3/4(10)
  • 1(8)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
材質
  • ステンレス(5)
  • 黄銅(真鍮)(8)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(9)
ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(3)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
  • 蝶形(4)
レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 4.2
  • 0~1.37(12)
  • 0~2.75(8)
  • 0.05~1(12)
  • 0.2(9)
  • 0.39(7)
  • 0.5(12)
  • 0.7(17)
  • 0.98(7)
  • 1(62)
  • 1.0(7)
  • 1.18(19)
  • 1.2(13)
  • 1.37(70)
  • 1.4(95)
  • 1.6(28)
  • 2(22)
  • 2.2(18)
  • 2.75(15)
  • 2.8(17)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「蒸気用」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
  • 蒸気用バルブ
  • 蒸気用ボールバルブ
  • バルブ 蒸気用
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)大和バルブ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。トラスコ品番473-2736材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)全長(mm)110高さ(mm)72呼び径(B)2呼び径(A)50最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)ハンドル長D(mm)150
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)大和バルブ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドルオンダ製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ大和バルブ
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
レバーハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ大和バルブ
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル TRUSCOボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドルTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)適合流体水・油・空気用(蒸気は不可)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(600型・黄銅) TRUSCOボールバルブ(600型・黄銅)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ GIACOMINIDADOボールバルブGIACOMINI
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)4.2バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ GIACOMINIDADOボールバルブGIACOMINI
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185バルブ種類ボールバルブ
SBFS2型ステンレスボールバルブ  レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドルオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ディスク式スチームトラップ ヨシタケディスク式スチームトラップヨシタケ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら