バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボアオンダ製作所(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
フルボア設計で大流量配管に最適。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)5.6(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-14材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-13材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-12材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-11材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)当日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-07材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-83材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-82材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-81材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-80材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-79材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-78材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-77材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-76材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-75材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-74材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-73材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-72材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~