絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(6)
  • 水本機械製作所(6)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • TRUSCO(4)
  • ラクテム(3)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • ひめじや(2)
  • 大阪魂(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 下谷金属(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • Wichard(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 3/8(29)
  • 1/2(26)
  • M3(26)
  • M5(55)
  • M6(168)
  • M8(220)
  • M10(227)
  • M12(232)
  • M14(29)
  • M16(176)
  • M20(120)
  • M22(37)
  • M24(101)
  • M30(61)
  • M36(40)
  • W1/4(38)
  • W5/16(39)
  • W3/8(47)
  • W1/2(43)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤークリップ ステンレス モノタロウワイヤークリップ ステンレスモノタロウ(57件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス小型アイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイボルトジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1袋(1個)
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(13件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
190税込209
1個(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
ステンレス小型アイナット ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業SUS ワイヤクリップ大洋製器工業(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ワイヤークリップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
209税込230
1個
当日出荷
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所アイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット ひめじやステンレス アイナットひめじや(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
アイナット ステンレス製 TRUSCOアイナット ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所アイナット(ミリネジ)水本機械製作所(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
229税込252
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじYAHATA ステン丸カンボルト ステンレス八幡ねじ(1件のレビュー)
249税込274
1袋(2本)ほか
当日出荷
材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
ステンレス アイボルト ひめじやステンレス アイボルトひめじや
569税込626
1個
当日出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)7ねじ径M4寸法B(mm)12
M4x 40mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM4x 40mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
780税込858
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BR-4材質ステンレスねじ径(mm)M4
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付ラクテム
269税込296
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ ニッサチェインステンレスワイヤークリップニッサチェイン
449税込494
1個
当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)ワイヤクリップ(ステンレス製)AIOULE(ふじわら)
469税込516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
M4 ステンレス製 アイナット エスコM4 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10ねじ径M4使用荷重(kg)20寸法D(mm)4関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂ユニクロ アイBT(マスキングヨウ大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
つば付きステンレスロングアイボルト TRUSCOつば付きステンレスロングアイボルトTRUSCO
869税込956
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)アイナット ステンレスAIOULE(ふじわら)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)アイボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)
579税込637
1個
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き) コンドーテックステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)コンドーテック
689税込758
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質ステンレス
つば付ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所つば付ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
689税込758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂ステンアイBT(ユニュウ大阪魂
932税込1,025
1個
翌々日出荷
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら)ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジAIOULE(ふじわら)
419税込461
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ワイヤークリップ ステンレス 下谷金属ワイヤークリップ ステンレス下谷金属
189税込208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
つば付ロングアイボルト(鍛造製) 水本機械製作所つば付ロングアイボルト(鍛造製)水本機械製作所
699税込769
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番317-6057材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10寸法H(mm)20ねじ径M4寸法A(mm)10寸法D(mm)4寸法B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ワイヤクリップ(SUS316L) Wichardワイヤクリップ(SUS316L)Wichard
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS316L)
34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフック エスコ34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフックエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
仕様面サイズ(mm):34×29材質ネオジウム磁石質量(g)40ねじ径M4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×29×12アズワン品番64-7922-69ねじサイズM4
プレスワイヤクリップ ステンレス AIOULE(ふじわら)プレスワイヤクリップ ステンレスAIOULE(ふじわら)
219税込241
1個
4日以内出荷
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
ステンレス つば付ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
699税込769
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤクリップ オーエッチ工業ステンレスワイヤクリップオーエッチ工業
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料(0.87MB)取付個数4
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット