絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 3/8(29)
- 1/2(26)
- M3(25)
- M5(51)
- M6(149)
- M8(187)
- M10(197)
- M12(200)
- M14(27)
- M16(153)
- M20(98)
- M22(31)
- M24(82)
- M30(54)
- M36(35)
- W1/4(38)
- W5/16(39)
- W3/8(47)
- W1/2(41)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(6)
- エスコ(5)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- TRUSCO(4)
- ラクテム(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ひめじや(2)
- 大阪魂(2)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(1)
- ニッサチェイン(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 下谷金属(1)
- 八幡ねじ(1)
- Wichard(1)
材質
- ステンレス(19)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。

ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥419税込¥4611袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス小型アイボルト
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型アイナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス
ラクテム¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
ステンレス アイナット
ひめじや(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付
ラクテム¥269税込¥2961個5日以内出荷から6日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品有材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし
ラクテム¥229税込¥2521個当日出荷から6日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品無材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト
ひめじや¥569税込¥6261個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)7ねじ径M4寸法B(mm)12
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ワイヤクリップ(SUS316L)
Wichard¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS316L)
つば付きステンレスロングアイボルト
TRUSCO¥869税込¥9561個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥649税込¥7141個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
アイボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤークリップ ステンレス
下谷金属¥189税込¥2081個当日出荷から8日以内出荷錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
ステンレスワイヤークリップ
ニッサチェイン¥449税込¥4941個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥699税込¥7691個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番317-6057材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10寸法H(mm)20ねじ径M4寸法A(mm)10寸法D(mm)4寸法B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
プレスワイヤクリップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥219税込¥2411個4日以内出荷プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。材質SUS304ステンレス