170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
1個(1個)
255 税込281
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
885 税込974
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)35 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)490
1個
520 税込572
当日出荷

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304) ねじ径M5 使用荷重(kg)113 サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9 リング径(Φmm)9.6
1個(1個)
220 税込242
欠品中

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)20 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)80
1個
135 税込149
当日出荷

1個
1,660 税込1,826
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA638BU-8 材質ステンレス(SUS304) 使用荷重(kg)30 ねじ径(mm)M8 寸法S(mm)9 寸法D(mm)8 寸法B(mm)20
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
1,450 税込1,595
当日出荷

エスコ品番EA638SR-6 ねじ径M20 ねじ径(mm)M20 表面処理亜鉛メッキ
1個
605 税込666
当日出荷

基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼 質量(kg)0.6 内径(Φmm)40 ねじ径M20×30 使用荷重(t)2.3 線径(Φmm)17 サイズ(mm)A:57、B:40、C:16、D:17、 E:30、F:44、S:12、W:70
1個
11,500 税込12,650
3日以内出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
135 税込149
当日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)40 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)850
1個
840 税込924
当日出荷

1個
2,420 税込2,662
当日出荷

エスコ品番EA638SR-9 ねじ径M36 ねじ径(mm)M36 表面処理亜鉛メッキ
1個
4,070 税込4,477
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,190 税込3,509
当日出荷


1個
425 税込468
当日出荷

基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼 内径(Φmm)25 ねじ径M10×15 使用荷重(t)0.4 線径(Φmm)11
1個
6,140 税込6,754
3日以内出荷

エスコ品番EA638SR-7 ねじ径M24 ねじ径(mm)M24 表面処理亜鉛メッキ
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1個
655 税込721
当日出荷



仕様●仕様:右ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316) 材質ステンレス アズワン品番65-2164-79
1個
760 税込836
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)40 使用荷重(t)1.2 線径(Φmm)16
1個
770 税込847
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
当日出荷

1個
6,130 税込6,743
当日出荷

エスコ品番EA638SD-36 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)40 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)1.2 ねじ径(mm)M20
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)70 使用荷重(t)4.6 線径(Φmm)28
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

エスコ品番EA638SR-10 ねじ径M42 ねじ径(mm)M42 表面処理亜鉛メッキ
1個
7,670 税込8,437
当日出荷

1個
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA638SD-34 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)30 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)340 ねじ径(mm)M12
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷