ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
766件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全方向アイボルト ロードリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト ロードリングRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30) 吊り方向に対してリングの位置調整が可能 豊富なバリエーション ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。 全方向負荷可能 ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。 ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。 雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング材質ICE鋼寸法L(mm)107寸法H(mm)52ねじメートル並目ネジ寸法A(mm)60寸法F(mm)22.5安全率4倍許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)回転:360、リング:180
YOKE 溶接用スーパーポイント YOKEYOKE 溶接用スーパーポイントYOKE
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から翌々日出荷
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
YOKE 溶接用リング YOKEYOKE 溶接用リングYOKE
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKEYOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)YOKE
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)YOKE
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
アイナット ステンレス フック付 ラクテムアイナット ステンレス フック付ラクテム
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ボルトタイプもございます。
材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
埋込みリフトハンドル ステンレス製 55.6×63.5mm エスコ埋込みリフトハンドル ステンレス製 55.6×63.5mmエスコ
1,170税込1,287
1個
3日以内出荷
材質SUS304厚さ(mm)0.7ハンドル径(Φmm)26深さ(mm)10プレート寸法(mm)65×55取付穴径(Φmm)3.8アズワン品番65-2160-22
ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-48用 RET-48 マーテックロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-48用 RET-48マーテック
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-48用、RET-48トラスコ品番250-9287適合機種RE-48材質SS400質量(g)200寸法E(mm)125寸法K(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-42用 RET-42 マーテックロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-42用 RET-42マーテック
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-42用、RET-42トラスコ品番250-9286適合機種RE-42材質SS400質量(g)140寸法E(mm)100寸法K(mm)73.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアイボルト マーテックロータリーアイボルトマーテック
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。仕様自在形アイボルト、全方向安全係数5以上材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンボルトS型 水本機械製作所丸カンボルトS型水本機械製作所
1,898税込2,088
1袋
翌々日出荷から4日以内出荷
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルトSEB型 CODIPROスイベルアイボルトSEB型CODIPRO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(SUS316L) Wichardアイナット(SUS316L)Wichard
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途機械や金型など重量物の吊り上げに。材質ステンレス(SUS316L)
アイナット(ステンレス製) エスコアイナット(ステンレス製)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
アイボルト(ステンレス製/SUS316) エスコアイボルト(ステンレス製/SUS316)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質ステンレス
全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質ステンレス
全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
仕様●仕様:右ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316)材質ステンレスアズワン品番65-2164-79
ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
(1×19)ワイヤー不可
ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)エスコ
1,460税込1,606
1本ほか
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
ジョーアイ エスコジョーアイエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
材質ステンレス(SUS316)
フックアイナット[ステンレス製] エスコフックアイナット[ステンレス製]エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:30kg●内径:33mm●サイズ:D:8mm、B:18mm、S:10mm●ねじ径:M8●材質:SUS304アズワン品番65-2160-45
リングナット(ステンレス製) エスコリングナット(ステンレス製)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ステンレスD型アイナット ジョー・プリンス竹下ステンレスD型アイナットジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
6日以内出荷
用途電機設備材質ステンレス鋼仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス ステンレス製 AIOULE(ふじわら)フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス ステンレス製AIOULE(ふじわら)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)13.5寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)12ねじ径(mm)M5ねじの種類ミリネジ寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12
RUD ベルトスリング用フック SPANSETRUD ベルトスリング用フックSPANSET
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。 強靭な鍛造ラッチを使用しています。 余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。 使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。
用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用仕様鍛造ラッチ付トラスコ品番125-8576材質G85+スチール質量(kg)3.3寸法H(mm)35基本使用荷重(t)6寸法A(mm)130寸法B2(mm)60寸法B1(mm)49寸法G(mm)31寸法K(mm)180安全率5倍以上
イエローポイント キー付アイポイント YOKEイエローポイント キー付アイポイントYOKE
95,980税込105,578
1個
翌日出荷
軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。トラスコ品番206-3548質量(kg)9.2ねじ径M56基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16寸法A(mm)147寸法F(mm)124寸法D(mm)43寸法E(mm)84寸法B(mm)102寸法C(mm)40寸法W(mm)178ボルト径M56寸法M(mm)M56アズワン品番64-8389-74
34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフック エスコ34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフックエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
仕様面サイズ(mm):34×29材質ネオジウム磁石質量(g)40ねじ径M4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×29×12アズワン品番64-7922-69ねじサイズM4
M16 アイナット(ステンレス製) エスコM16 アイナット(ステンレス製)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)リング内径(Φmm)38×51アズワン品番64-2254-63リング線径(Φmm)12.7
M13 アイナット(ステンレス製) エスコM13 アイナット(ステンレス製)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)リング内径(Φmm)32×38アズワン品番64-2254-62リング線径(Φmm)9.4
M 8 アイナット(ステンレス製) エスコM 8 アイナット(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)リング内径(Φmm)19×27アズワン品番64-2254-65リング線径(Φmm)6.4
M 6 アイナット(ステンレス製) エスコM 6 アイナット(ステンレス製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)リング内径(Φmm)19×27アズワン品番64-2254-64リング線径(Φmm)6.4
M24x76mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM24x76mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
21,000税込23,100
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:76、C:152、D:50アズワン品番64-2254-60
M24x57mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM24x57mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:57、C:63、D:50アズワン品番64-2254-59
M24x35mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM24x35mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:35、C:35、D:50アズワン品番64-2254-58
M20x63mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM20x63mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:63、C:127、D:44アズワン品番64-2254-57
M18x76mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM18x76mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:76、C:152、D:38アズワン品番64-2254-56
M18x50mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM18x50mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
9,060税込9,966
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:50、C:114、D:38アズワン品番64-2254-55
M18x44mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM18x44mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
7,030税込7,733
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:44、C:50、D:38アズワン品番64-2254-54
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら