絞り込み
ねじの呼び
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
777件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ20mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)63全長(mm)89適合ワイヤ径(Φmm)20
16mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ16mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)56全長(mm)77適合ワイヤ径(Φmm)16
10mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ10mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)37全長(mm)50適合ワイヤ径(Φmm)10
8mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ8mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)35全長(mm)44適合ワイヤ径(Φmm)8
ステンレスアイナット ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナットジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄アイナット ジョー・プリンス竹下鉄アイナットジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
9日以内出荷
用途電機設備材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレスアイボルトジョー・プリンス竹下
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備付属品六角ナット×1個材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ径M24表面処理電解研磨許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
ロングアイボルト インチネジ TRUSCOロングアイボルト インチネジTRUSCO
679税込747
1袋
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。付属品六角ナット・丸ワッシャー材質ステンレス(SUS304)
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製) TRUSCOつば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじTRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
アイボルトミリネジ 水本機械製作所アイボルトミリネジ水本機械製作所
739税込813
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
399税込439
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
用途ワイヤロープの端末加工に。
オープンアイボルトミリネジ 水本機械製作所オープンアイボルトミリネジ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)取付個数5
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) TRUSCOつば付きロングアイボルト(ステンレス製)TRUSCO
9,898税込10,888
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-1069材質ステンレス(SUS304)質量(g)380寸法L(mm)34寸法H(mm)60寸法A(mm)30ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8726-57使用荷重(kN)4.41
ステンレスワイヤークリップ ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤークリップジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット TAKIGEN(タキゲン)アイナットTAKIGEN(タキゲン)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)質量(g)380ねじ径M30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12960
リングナット(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)リングナット(ブネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質SUS304ステンレスねじブネジ
リングナット(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)リングナット(ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質SUS304ステンレスねじミリネジ
フックアイボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)フックアイボルト(ブネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)フックアイボルト(ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ウルトラロングアイボルト ブネジ AIOULE(ふじわら)ウルトラロングアイボルト ブネジAIOULE(ふじわら)
749税込824
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はブネジタイプです。
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ウルトラロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら)ウルトラロングアイボルト ミリネジAIOULE(ふじわら)
699税込769
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジ AIOULE(ふじわら)ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジAIOULE(ふじわら)
569税込626
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。
仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら)ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジAIOULE(ふじわら)
419税込461
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ AIOULE(ふじわら)ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。
仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)アイボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)
649税込714
1個
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
プレスワイヤクリップ ステンレス AIOULE(ふじわら)プレスワイヤクリップ ステンレスAIOULE(ふじわら)
219税込241
1個
4日以内出荷
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
鍛造KTクリップ 生地 AIOULE(ふじわら)鍛造KTクリップ 生地AIOULE(ふじわら)
559税込615
1個
4日以内出荷
生地仕上げのワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質鉄 生地
鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら)鍛造KTクリップ ドブメッキAIOULE(ふじわら)
689税込758
1個
4日以内出荷
ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質鉄 ドブメッキ
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
939税込1,033
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番205-0309材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)14.5寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5表面処理バレル研磨寸法B(mm)14包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-48使用荷重(kN)0.49
ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所ステンレス 回転アイボルト水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ロングアイボルト 水本機械製作所ステンレス ロングアイボルト水本機械製作所
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス リングナット 水本機械製作所ステンレス リングナット水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス フックアイボルト 水本機械製作所ステンレス フックアイボルト水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ウルトラロングアイボルト 水本機械製作所ステンレス ウルトラロングアイボルト水本機械製作所
759税込835
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス アイボルト 水本機械製作所ステンレス アイボルト水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27包装JAN付袋入り
ステンレス K型ロングアイボルト 水本機械製作所ステンレス K型ロングアイボルト水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス アイボルト(M30×L55) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M30×L55)TAKIGEN(タキゲン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット