絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- 3/8(28)
- M3(26)
- M4(40)
- M5(55)
- M6(170)
- M8(220)
- M10(228)
- M12(230)
- M14(30)
- M16(176)
- M20(117)
- M22(38)
- M24(99)
- M30(60)
- M36(39)
- W1/4(39)
- W5/16(40)
- W3/8(50)
- W1/2(46)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
- TRUSCO(1)
- YOKE(1)
- コンドーテック(8)
- 下谷金属(1)
- 大阪魂(12)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。

KMクリップ(マリアブル製)
コンドーテック(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。表面処理ユニクロ
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ
コンドーテック(3件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
KMクリップ・(マリアブル製)
コンドーテック¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。表面処理生地
YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)
YOKE¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
全方向アイボルト トルネード
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷軽量物用から重量物用までRoHS指令(10物質対応)対応
スターポイントインチサイズ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
KLクリップ(マリアブル製)
コンドーテック¥359税込¥3951個5日以内出荷KLクリップはラッシングワイヤ用として、本体を小型・軽量化したものです。質量(g)272ねじ径1/2呼び19KL表面処理生地ねじ径(W)1/2