絞り込み
ねじの呼び
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
777件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーポイントスター ロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスター ロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
パワーポイントスイベル RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
バリオリングロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)バリオリングロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト アイアイステンレス アイボルトアイアイ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)16
ステンレス アイナット アイアイステンレス アイナットアイアイ
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
8.0ton/M36x57mm マルチアイボルト エスコ8.0ton/M36x57mm マルチアイボルトエスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-36ねじ径M36ねじ径(mm)M36
5.8ton/M30x50mm マルチアイボルト エスコ5.8ton/M30x50mm マルチアイボルトエスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-30ねじ径(mm)M30
3.6ton/M24x37mm マルチアイボルト エスコ3.6ton/M24x37mm マルチアイボルトエスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-24ねじ径(mm)M24
2.5ton/M20x31mm マルチアイボルト エスコ2.5ton/M20x31mm マルチアイボルトエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-20ねじ径(mm)M20
12.0ton/M48x38mm 回転アイボルト エスコ12.0ton/M48x38mm 回転アイボルトエスコ
100,900税込110,990
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987GL-9ねじ径M48ねじ径(mm)M48
9.0ton/M42x63mm 回転アイボルト エスコ9.0ton/M42x63mm 回転アイボルトエスコ
84,700税込93,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-8ねじ径M42ねじ径(mm)M42
7.0ton/M36x54mm 回転アイボルト エスコ7.0ton/M36x54mm 回転アイボルトエスコ
60,300税込66,330
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987GL-7ねじ径(mm)M36
4.5ton/M30x45mm 回転アイボルト エスコ4.5ton/M30x45mm 回転アイボルトエスコ
43,500税込47,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-6ねじ径(mm)M30
3.2ton/M24x36mm 回転アイボルト エスコ3.2ton/M24x36mm 回転アイボルトエスコ
28,100税込30,910
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987GL-5ねじ径M24ねじ径(mm)M24
2.3ton/M20x30mm 回転アイボルト エスコ2.3ton/M20x30mm 回転アイボルトエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-4ねじ径(mm)M20
1.5ton/M16x24mm 回転アイボルト エスコ1.5ton/M16x24mm 回転アイボルトエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-3ねじ径(mm)M16
4.5 ton/M30 回転アイナット エスコ4.5 ton/M30 回転アイナットエスコ
52,900税込58,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-26ねじ径M30
3.2 ton/M24 回転アイナット エスコ3.2 ton/M24 回転アイナットエスコ
34,200税込37,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-25ねじ径M24
2.3 ton/M20 回転アイナット エスコ2.3 ton/M20 回転アイナットエスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-24ねじ径M20
1.5 ton/M16 回転アイナット エスコ1.5 ton/M16 回転アイナットエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-23ねじ径M16
0.75ton/M12 回転アイナット エスコ0.75ton/M12 回転アイナットエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-22ねじ径M12
0.4ton/M10x15mm 回転アイボルト エスコ0.4ton/M10x15mm 回転アイボルトエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-1ねじ径M10ねじ径(mm)M10
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製) エスコM6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DN-21材質ステンレスねじ径M6ねじ径(mm)M6
M36 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコM36 アイナット(溶融亜鉛メッキ)エスコ
4,640税込5,104
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-9ねじ径M36
M42 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコM42 アイナット(溶融亜鉛メッキ)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SS-10ねじ径M42
M8 アイナット(鍛造) エスコM8 アイナット(鍛造)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SP-8ねじ径M8
M6 アイナット(鍛造) エスコM6 アイナット(鍛造)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SP-6ねじ径M6
M10 アイナット(鍛造) エスコM10 アイナット(鍛造)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SP-10ねじ径M10
M16 x 27mm アイボルト(ステンレス製) エスコM16 x 27mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-64材質ステンレスねじ径(mm)M16
M12 x 22mm アイボルト(ステンレス製) エスコM12 x 22mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-63材質ステンレスねじ径(mm)M12
M10 x 18mm アイボルト(ステンレス製) エスコM10 x 18mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-62材質ステンレスねじ径M10ねじ径(mm)M10
M12 x 22mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコM12 x 22mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-53材質スチールねじ径(mm)M12表面処理三価クロムメッキ
M10 x 18mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコM10 x 18mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-52材質スチールねじ径M10ねじ径(mm)M10表面処理三価クロムメッキ
M 8 x 15mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコM 8 x 15mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-51材質スチールねじ径M8ねじ径(mm)M8表面処理三価クロムメッキ
M48x70mm アイボルト(鍛造) エスコM48x70mm アイボルト(鍛造)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-48ねじ径M48ねじ径(mm)M48
M20 アイナット(ステンレス製) エスコM20 アイナット(ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SE-20ねじ径M20
M16 アイナット(ステンレス製) エスコM16 アイナット(ステンレス製)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SE-16ねじ径M16
M10 アイナット(ステンレス製) エスコM10 アイナット(ステンレス製)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SE-10ねじ径M10
M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-35材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35ねじ径M16線径(Φmm)14使用荷重(kg)700ねじ径(mm)M16アイ部内径(Φmm)35
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット