絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(49)
- 大洋製器工業(22)
- コンドーテック(17)
- エスコ(14)
- TRUSCO(8)
- アイアイ(7)
- スリーエッチ(6)
- ひめじや(6)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- オーエッチ工業(3)
- 関西工業(2)
- 下谷金属(2)
- 象印チェンブロック(1)
- タコマン(1)
- 日興製綱(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ハイロジック(1)
- アイビッグ(1)
- 共立電機(1)
ねじの呼び
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
ロングネジシャックル ステンレス
(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛ダイキャストターンバックル
アイアイ(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト金具両フック
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
枠式ターンバックル (両オーフ)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H
水本機械製作所(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付材質SUS304
ロングワイドシャックル (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
鍛造シャックル
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥408~税込¥449~1個当日出荷鍛造商品で熱処理済です用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンターンバックル
アイアイ(6件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ