絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(50件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
ロングネジシャックル ステンレス モノタロウロングネジシャックル ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ターンバックル(フック&フック) TRUSCOターンバックル(フック&フック)TRUSCO(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ先端形状両フック
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
強力長シャックル 大洋製器工業強力長シャックル大洋製器工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
ユニクロメッキ 捻シャックル コンドーテックユニクロメッキ 捻シャックルコンドーテック(11件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
表面処理ユニクロメッキ
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業鍛造シャックル弓型オーエッチ工業(19件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 電気 大洋製器工業捻込シャックル 電気大洋製器工業(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ターンバックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
679税込747
1本
当日出荷
材質ステンレス
枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
材質SUS304
ステンレスねじシャックル コンドーテックステンレスねじシャックルコンドーテック
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ねじシャックル 日興製綱ねじシャックル日興製綱(5件のレビュー)
539税込593
1袋(2個)
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。材質可鍛鋳鉄
鍛造シャックル オーエッチ工業鍛造シャックルオーエッチ工業(10件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
強力長シャックル ねじ込み式 コンドーテック強力長シャックル ねじ込み式コンドーテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
ロングワイドシャックル (ステンレス製) 水本機械製作所ロングワイドシャックル (ステンレス製)水本機械製作所(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ 水本機械製作所ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ水本機械製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ワイドネジシャックル 水本機械製作所ワイドネジシャックル水本機械製作所(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛ダイキャストターンバックル アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックルアイアイ(20件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト先端形状両フック
枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル (両オーフ)コンドーテック(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
強力長シャックル 関西工業強力長シャックル関西工業(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
用途荷役作業。材質合金鋼
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所枠式ターンバックル外れ止め付きH&H水本機械製作所(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル(両アイ) 清川工業ターンバックル(両アイ)清川工業
599税込659
1個
当日出荷
シャックル ダブルタイプ モノタロウシャックル ダブルタイプモノタロウ
769税込846
1個
当日出荷
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として材質ステンレス(SUS316)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイカストターンバックル 両フック(白)電気メッキ スリーエッチダイカストターンバックル 両フック(白)電気メッキスリーエッチ(8件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節など材質スチール先端形状両フック
強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS 大洋製器工業強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS大洋製器工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
799税込879
1袋(1個)ほか
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SC大洋製器工業
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
ターンバックル・シャックル