ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 材質ステンレス(SUS304) 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.5 アズワン品番65-2164-10
1個
300 税込330
当日出荷

大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BD
エコ商品
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BD 表面処理生地 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BD 表面処理ドブメッキ 安全率5倍
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA638ND-1 材質スチール 寸法L(mm)28 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6
1個
300 税込330
翌日出荷

上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA638NB-1 材質スチール 寸法L(mm)28 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6
1個
230 税込253
翌日出荷

仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.5 アズワン品番65-2164-25
1個
300 税込330
翌日出荷

スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番EA638NC-1 材質スチール 寸法L(mm)22 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6
1個
285 税込314
当日出荷

エスコ品番EA638NA-1 材質スチール 寸法L(mm)22 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6
1個
240 税込264
当日出荷

1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)