絞り込み
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)(10)
  • 大洋製器工業(8)
  • エスコ(3)
  • スリーエッチ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ひめじや(1)
使用荷重(t)
  • 0.9
  • 0.09(24)
  • 0.12(18)
  • 0.17(17)
  • 0.2(39)
  • 0.25(24)
  • 0.3(23)
  • 0.35(23)
  • 0.5(28)
  • 0.6(29)
  • 0.8(24)
  • 1(42)
  • 1.2(20)
  • 1.5(53)
  • 2(60)
  • 2.5(39)
  • 3(22)
  • 3.6(23)
  • 5(22)
  • 8(18)
ねじの呼び
  • M14(9)
  • M16(3)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(1)
  • 種類BD(2)
  • 種類SB(1)
  • 種類SC(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYOシャックル 黒 BB 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BB大洋製器工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 BD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BD大洋製器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SB大洋製器工業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から62日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ BD大洋製器工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)450ねじ径M16使用荷重(kg)900
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
900kg ボウシャックル(ステンレス製) エスコ900kg ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:11.1、B:18.3、L:45.0質量(g)216使用荷重(kg)900
鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BB型)AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC大洋製器工業
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BB大洋製器工業
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSC型シャックル スリーエッチステンレスSC型シャックルスリーエッチ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ステンレス製SC型シャックルです。
材質ステンレス
900kg シャックル(ステンレス製) エスコ900kg シャックル(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:11.1、B:19.1、L:36.3質量(g)200使用荷重(kg)900
鉄 JIS規格シャックル(BD型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BD型)AIOULE(ふじわら)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(BD型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BD型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
900kg 強力型シャックル(ステンレス製) エスコ900kg 強力型シャックル(ステンレス製)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638F-111A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)36.3使用荷重(kg)900寸法B(mm)19.1寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)12.7
SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BC大洋製器工業
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル・シャックル