絞り込み
使用荷重(t)
  • 2.5
  • 0.05(15)
  • 0.09(23)
  • 0.12(17)
  • 0.15(14)
  • 0.17(16)
  • 0.2(31)
  • 0.25(23)
  • 0.3(19)
  • 0.35(22)
  • 0.5(21)
  • 0.6(22)
  • 0.8(19)
  • 0.9(19)
  • 1(36)
  • 1.2(17)
  • 1.5(43)
  • 2(45)
  • 3(18)
  • 3.6(17)
種類
  • 種類BB(1)
  • 種類BC(1)
  • 種類SB(3)
  • 種類SC(2)
  • 種類SD(2)
  • 種類SE(1)
ねじの呼び
  • M20(2)
  • M22(2)
  • M24(10)
  • M28(1)
  • M30(1)
材質
  • スチール(13)
  • ステンレス(14)
ブランド
  • 大洋製器工業(14)
  • AIOULE(ふじわら)(12)
  • スリーエッチ(2)
  • タコマン(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • アイビッグ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチシャックル タコマンワンタッチシャックルタコマン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
ワンタッチロック&解除強力長シャックル アイビッグワンタッチロック&解除強力長シャックルアイビッグ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能 従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.
用途ワイヤーやチェーン等の連結に
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SB大洋製器工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SD大洋製器工業
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC大洋製器工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BB大洋製器工業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSC型シャックル スリーエッチステンレスSC型シャックルスリーエッチ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ステンレス製SC型シャックルです。
材質ステンレス
SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)SBMシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BB型)AIOULE(ふじわら)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SD型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SD型)AIOULE(ふじわら)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
TAIYOシャックル ドブ SE 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SE大洋製器工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SE表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BC大洋製器工業
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SD型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SD型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無大洋製器工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SB大洋製器工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
ターンバックル・シャックル