絞り込み
ブランド
  • 大洋製器工業(9)
  • AIOULE(ふじわら)(8)
  • スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
  • 3.6
  • 0.05(14)
  • 0.09(21)
  • 0.12(16)
  • 0.15(14)
  • 0.17(14)
  • 0.2(31)
  • 0.25(20)
  • 0.3(19)
  • 0.35(20)
  • 0.5(21)
  • 0.6(22)
  • 0.8(19)
  • 0.9(19)
  • 1(36)
  • 1.2(19)
  • 1.5(44)
  • 2(46)
  • 2.5(33)
  • 3(19)
ねじの呼び
  • M30(8)
種類
  • 種類BB(1)
  • 種類BC(1)
  • 種類SB(3)
  • 種類SC(2)
  • 種類SE(2)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックル 黒 SE 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SE大洋製器工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から32日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SB大洋製器工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から62日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SB大洋製器工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BB型)AIOULE(ふじわら)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC大洋製器工業
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSC型シャックル スリーエッチステンレスSC型シャックルスリーエッチ
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
ステンレス製SC型シャックルです。
材質ステンレス
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BC大洋製器工業
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BB大洋製器工業
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
TAIYOシャックル ドブ SE 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SE大洋製器工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SE表面処理ドブメッキ安全率5倍
ターンバックル・シャックル