絞り込み
使用荷重(t)
- 1.5(8)
- 1.6(1)
- 2(1)
ブランド
- コンドーテック(30)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- 水本機械製作所(3)
- 大洋製器工業(2)
種類
BB(3)
BC(6)
BD(6)
SB(3)
SC(8)
SE(3)
ねじの呼び
- M18
- M4(76)
- M5(117)
- M6(171)
- M8(155)
- M10(120)
- M12(136)
- M14(64)
- M16(126)
- M20(92)
- M22(84)
- M24(72)
- M30(63)
- M32(53)
- M36(52)
- M38(50)
- W5/16(97)
- W3/8(126)
- W1/2(121)
- W5/8(82)
- W3/4(57)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(9)
- ステンレス(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックル
コンドーテック¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
コンドーテック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から13日以内出荷材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル 黒 SE
大洋製器工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
超強力SE型シャックル
コンドーテック¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型シャックル(ステンレス製) SB型
水本機械製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)