絞り込み
ブランド
  • コンドーテック(28)
  • エスコ(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 下谷金属(1)
使用荷重(t)
  • 1(1)
  • 3.25(1)
ねじの呼び
  • M19
  • M4(77)
  • M5(117)
  • M6(172)
  • M8(154)
  • M10(120)
  • M12(136)
  • M14(63)
  • M16(125)
  • M20(90)
  • M22(82)
  • M24(69)
  • M30(60)
  • M32(51)
  • M36(48)
  • W1/4(49)
  • W5/16(97)
  • W3/8(126)
  • W1/2(121)
  • W5/8(81)
  • W3/4(56)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじシャックル コンドーテックステンレスねじシャックルコンドーテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
強力長シャックル ねじ込み式 コンドーテック強力長シャックル ねじ込み式コンドーテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル (両オーフ)コンドーテック(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテックPS式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
3,398税込3,738
1本
当日出荷から16日以内出荷
ねじシャックル メッキ コンドーテックねじシャックル メッキコンドーテック
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
8,798税込9,678
1個
当日出荷から44日以内出荷
強力合体長シャックル コンドーテック強力合体長シャックルコンドーテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット止シャックル コンドーテックボルトナット止シャックルコンドーテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から32日以内出荷
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から7日以内出荷
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテックPS式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
2,198税込2,418
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角頭シャックル 共ピン コンドーテック角頭シャックル 共ピンコンドーテック
969税込1,066
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテックステンレスパイプ式ターンバックルコンドーテック
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ハイパー型強力長シャックル コンドーテックハイパー型強力長シャックルコンドーテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック沈シャックル (共ピン) ユニクロコンドーテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角頭シャックル 太ピン コンドーテック角頭シャックル 太ピンコンドーテック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
表面処理生地
ステンレス沈シャックル コンドーテックステンレス沈シャックルコンドーテック
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
沈シャックル (共ピン) 黒 コンドーテック沈シャックル (共ピン) 黒コンドーテック
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック鍛造型(ボルト・ナット式)コンドーテック
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
質量(kg)1.4ねじ径W 3/4呼び19RoHS指令(10物質対応)対応
溶接型 コンドーテック溶接型コンドーテック
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル クロ 下谷金属捻込シャックル クロ下谷金属(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
3.25ton 強力型シャックル エスコ3.25ton 強力型シャックルエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-6材質スチール寸法L(mm)51ねじ径M19使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
ターンバックル・シャックル