絞り込み
使用荷重(t)
- 1(1)
- 3.25(1)
ブランド
- コンドーテック(28)
- エスコ(1)
- 大洋製器工業(1)
- 下谷金属(1)
ねじの呼び
- M19
- M4(74)
- M5(111)
- M6(161)
- M8(149)
- M10(118)
- M12(136)
- M14(63)
- M16(125)
- M20(88)
- M22(81)
- M24(71)
- M28(47)
- M30(62)
- M32(52)
- M36(49)
- M38(48)
- W5/16(95)
- W3/8(107)
- W1/2(99)
- W5/8(63)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(3)
- ステンレス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両オーフ)
コンドーテック(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル メッキ
コンドーテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
捻込シャックル クロ
下谷金属(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個4日以内出荷から7日以内出荷捻じ込み式のシャックルです。用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
3.25ton 強力型シャックル
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA638NC-6材質スチール寸法L(mm)51ねじ径M19使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
ハイパー型強力長シャックル
コンドーテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。RoHS指令(10物質対応)対応