絞り込み
ブランド
  • コンドーテック(46)
  • 大洋製器工業(2)
使用荷重(t)
  • 4.5(1)
  • 9(1)
ねじの呼び
  • M38
  • M4(73)
  • M5(112)
  • M6(166)
  • M8(147)
  • M10(118)
  • M12(137)
  • M14(63)
  • M16(126)
  • M20(89)
  • M22(81)
  • M24(70)
  • M30(61)
  • M32(52)
  • M36(49)
  • W1/4(48)
  • W5/16(96)
  • W3/8(108)
  • W1/2(100)
  • W5/8(63)
種類
  • 種類BB(6)
  • 種類BC(6)
  • 種類SB(5)
  • 種類SC(7)
  • 種類SD(5)
  • 種類SE(3)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル メッキ コンドーテックねじシャックル メッキコンドーテック
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
36,980税込40,678
1本
当日出荷から16日以内出荷
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から32日以内出荷
生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット止シャックル コンドーテックボルトナット止シャックルコンドーテック
7,798税込8,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
種類BB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
長シャックル コンドーテック長シャックルコンドーテック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種類SD表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類BC表面処理生地
ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテックドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
種類SC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SEシャックルコンドーテック
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
種類SE表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類SD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SDシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類SD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類BB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SCシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SCシャックルコンドーテック
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック沈シャックル (共ピン) ユニクロコンドーテック(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SEシャックルコンドーテック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
種類SE表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックルコンドーテック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類SD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類BC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックルコンドーテック
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類BB等級M表面処理ドブメッキJIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテックドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックルコンドーテック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
種類SB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類SB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックルコンドーテック
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種類SE表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 SDシャックルコンドーテック
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
種類SD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類BC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル・シャックル