絞り込み
使用荷重(t)
- 0.02(1)
- 0.04(1)
- 0.05(10)
- 0.16(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(35)
- TRUSCO(11)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- ハイロジック(6)
- コンドーテック(4)
- エスコ(3)
- ひめじや(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- アイアイ(1)
- 大洋製器工業(1)
ねじの呼び
- M4
- M5(111)
- M6(162)
- M8(149)
- M10(118)
- M12(136)
- M14(63)
- M16(125)
- M20(88)
- M22(81)
- M24(71)
- M28(47)
- M30(62)
- M32(52)
- M36(49)
- M38(48)
- W5/16(95)
- W3/8(107)
- W1/2(99)
- W5/8(63)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレス(37)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

ロングネジシャックル ステンレス
(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ステンターンバックル
アイアイ(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
板シャックル ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
オタフクシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ヒネリシャックル
水本機械製作所¥949税込¥1,0441個当日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
0.16ton/ M4 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷エスコ品番EA638FA-51材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)16ねじ径M4使用荷重(t)0.16寸法B(mm)8寸法D1(mm)3.7寸法D2(mm)4
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ステンレスオタフクシャックル
水本機械製作所¥539税込¥5931袋当日出荷から4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 沈みヒネリシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から翌々日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り