絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • コンドーテック(38)
  • 水本機械製作所(37)
  • AIOULE(ふじわら)(20)
  • エスコ(18)
  • ひめじや(9)
  • TRUSCO(8)
  • ハイロジック(7)
  • 大洋製器工業(5)
  • アイアイ(3)
  • スリーエッチ(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 下谷金属(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
使用荷重(t)
  • 0.08(2)
  • 0.1(2)
  • 0.12(1)
  • 0.15(3)
  • 0.17(1)
  • 0.2(15)
  • 0.23(3)
  • 0.24(1)
  • 0.25(7)
  • 0.3(2)
  • 0.315(2)
  • 0.5(4)
  • 0.625(3)
ねじの呼び
  • M8
  • M4(76)
  • M5(116)
  • M6(172)
  • M10(120)
  • M12(137)
  • M14(64)
  • M16(126)
  • M20(91)
  • M22(83)
  • M24(70)
  • M30(61)
  • M32(52)
  • M36(49)
  • M38(49)
  • W5/16(97)
  • W3/8(126)
  • W1/2(121)
  • W5/8(82)
  • W3/4(57)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(6)
  • 種類BD(3)
  • 種類SB(7)
  • 種類SC(7)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(12)
  • ステンレス(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(52件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロングネジシャックル ステンレス モノタロウロングネジシャックル ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ユニクロメッキ 捻シャックル コンドーテックユニクロメッキ 捻シャックルコンドーテック(11件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
表面処理ユニクロメッキ
ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ターンバックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
材質ステンレス
ステンレスねじシャックル コンドーテックステンレスねじシャックルコンドーテック
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ワイドネジシャックル 水本機械製作所ワイドネジシャックル水本機械製作所(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスターンバックル 両フック型 スリーエッチステンレスターンバックル 両フック型スリーエッチ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ステンレス製ターンバックルです。
ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(1個)
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
ステンレスターンバックル 両オーフ型 スリーエッチステンレスターンバックル 両オーフ型スリーエッチ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス製ターンバックルです。
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から44日以内出荷
ステンレス ターンバックル フック式 ひめじやステンレス ターンバックル フック式ひめじや(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレス シャックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス シャックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
材質ステンレス
軽量シャックル RS コンドーテック軽量シャックル RSコンドーテック
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤークリップ TRUSCOステンレス ワイヤークリップTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(1個)
当日出荷
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグ半丸シャックル ステンレス製 水本機械製作所ビッグ半丸シャックル ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレスSBMシャックル 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋
当日出荷から4日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンネジシャックル アイアイステンネジシャックルアイアイ(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
材質ステンレス(SUS304)
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RSE コンドーテック軽量シャックル RSEコンドーテック
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(フック) ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
軽量シャックル RB コンドーテック軽量シャックル RBコンドーテック
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル 両フック 下谷金属ターンバックル 両フック下谷金属(3件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
M8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-8Lねじ径M8
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm 水本機械製作所ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm水本機械製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2427材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)85寸法L(mm)66.5ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)34.5使用荷重(kN)1.47
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
ロッキングピンシャックル 水本機械製作所ロッキングピンシャックル水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
板シャックル ステンレス製 水本機械製作所板シャックル ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
SLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)SLUシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。 開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤクリップ コンドーテックステンレスワイヤクリップコンドーテック
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス プレスワイヤークリップ水本機械製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
種類BB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シャックル ハイロジックステンレス シャックルハイロジック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途土木、建築現場での荷物の荷役に材質ステンレス
プレスワイヤークリップ(ステンレス製) 水本機械製作所プレスワイヤークリップ(ステンレス製)水本機械製作所(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
990税込1,089特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ターンバックル・シャックル