絞り込み
使用荷重(t)
- 0.08(2)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.2(6)
- 0.23(3)
- 0.25(4)
- 0.3(1)
- 0.315(2)
- 0.5(4)
- 0.625(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(29)
- エスコ(18)
- TRUSCO(9)
- ハイロジック(7)
- コンドーテック(6)
- ひめじや(5)
- アイアイ(3)
- 大洋製器工業(3)
- スリーエッチ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
種類
SB(4)
SC(3)
ねじの呼び
- M8
- M3(23)
- M4(58)
- M5(79)
- M6(109)
- M9(21)
- M10(71)
- M12(83)
- M14(32)
- M16(64)
- M19(15)
- M20(29)
- M22(29)
- M24(17)
- W1/4(30)
- W5/16(71)
- W3/8(79)
- W1/2(73)
- W5/8(37)
- W3/4(17)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(6)
- ステンレス(43)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロングネジシャックル ステンレス
(6件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
コンドーテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2427材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)85寸法L(mm)66.5ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)34.5使用荷重(kN)1.47
板シャックル ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ビッグ半丸シャックル ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,099特価1個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
ステンレスSBMシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
エスコ¥2,340税込¥2,5741個当日出荷エスコ品番EA638SH-108ねじ径M8サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ステンレス ロールターンバックル
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
アルミシャックル
水本機械製作所¥839税込¥9231個当日出荷から4日以内出荷軽量でカラフルです。用途連結金具。アクセサリーとして。材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上2018年トラスコ掲載ページ2 0938
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
0.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷エスコ品番EA638NC-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA638FA-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)32ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法B(mm)16寸法D1(mm)7.6寸法D2(mm)7.8
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304