ターンバックル・シャックル :「ワイヤ」の検索結果
関連キーワード
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
1本のワイヤに取り付けます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0917
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類SB
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1078
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)210
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-80
使用荷重(kN)1.27
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-3048
材質/仕上ステンレス(SUS316)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法L1(mm)115
寸法A(mm)35
寸法S(mm)7.0
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)160
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-73
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1077
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)45
ねじ径M3
寸法d(mm)7.5
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)22
寸法D(mm)2.6
寸法B(mm)40
寸法L2(mm)108
寸法W(mm)8.5
アズワン品番64-8748-79
使用荷重(kN)0.39
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類SB
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番768-2581
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)275
寸法L(mm)96
ねじ径W1/2
寸法d(mm)24
寸法D(mm)12
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)4.12
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
太いロープなどにも対応できます。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。