ガンメタ沈みシャックルAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
ダブルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
ロングワイドシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
SLUシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷から7日以内出荷
ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。
開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
SPLUシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。
ロング沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。
ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
半丸ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
ターンバックル(オーフ) ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
ターンバックル(フック) ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
ターンバックル大阪避雷針工業(OHK)税込¥5,938~¥5,398~
信長の腕オーザック税込¥103,378¥93,980
秀吉の腕オーザック税込¥153,780¥139,800
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~