ターンバックル・シャックル :「ゆるみ止め」の検索結果
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
さまざまな工具をロープに接続できます。タジマ独自のゆるみ止め機構付。
用途スマートザイル ジャバラ式用交換部品
材質亜鉛合金(ZDC2)
ピン径(Φmm)4
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質ステンレス
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番849-2737
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)46
寸法L(mm)48
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法D(mm)6
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)1.47
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番849-2738
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)105
寸法L(mm)64
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)32
使用荷重(kN)2.35
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。
材質ステンレス(SUS304)
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します。特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)26.5
寸法L(mm)40
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)0.88
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番849-2735
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)200
寸法L(mm)80
ねじ径M10
寸法d(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)40
使用荷重(kN)3.33
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。
開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。