カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
          • ターンバックル・シャックル
            • シャックル(1)
            • ターンバックル(9)

ターンバックル・シャックル :「丸棒」の検索結果

ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)604寸法L(mm)200ねじ径M12寸法d(mm)20寸法L1(mm)320使用荷重(kg)700寸法A(mm)100寸法D(mm)11寸法B(mm)160寸法L2(mm)470寸法W(mm)30
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)275寸法L(mm)150ねじ径M10寸法d(mm)15寸法L1(mm)245使用荷重(kg)450寸法A(mm)75寸法D(mm)8.3寸法B(mm)122寸法L2(mm)355寸法W(mm)23
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)158寸法A(mm)60寸法D(mm)7寸法B(mm)95寸法L2(mm)280寸法W(mm)21
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
予約販売
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)78寸法L(mm)90ねじ径M6寸法d(mm)10寸法L1(mm)150使用荷重(kg)200寸法A(mm)40寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19
ステンレス ターンバックル フック式 ひめじやステンレス ターンバックル フック式ひめじや(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
沈み半丸シャックル TRUSCO沈み半丸シャックルTRUSCO
909税込1,000
1袋(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
亜鉛ダイキャストターンバックル アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックルアイアイ(20件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト先端形状両フック
ステンターンバックル アイアイステンターンバックルアイアイ(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル (両オーフ)コンドーテック(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル・シャックル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら