絞り込み
ブランド
  • 大綱(7)
  • コンドーテック(6)
  • TRUSCO(4)
  • 大洋製器工業(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • 日興製綱(3)
  • スリーエッチ(2)
  • 下谷金属(2)
  • AIOULE(ふじわら)(2)
  • エスコ(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • グラス・ファイバー工研(1)
太さ(Φmm)
  • 0.45(1)
  • 0.72(1)
  • 0.81(2)
  • 1(8)
  • 1.2(1)
  • 1.5(9)
  • 2(16)
  • 2.5(4)
  • 3(14)
  • 4(11)
  • 5(10)
  • 6(14)
  • 8(6)
  • 9(6)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
長さ(m)
  • 200
  • 0.3(8)
  • 1(49)
  • 1.5(44)
  • 2(53)
  • 2.5(40)
  • 3(51)
  • 3.5(40)
  • 4(50)
  • 4.5(40)
  • 5(65)
  • 6(44)
  • 7(23)
  • 8(24)
  • 9(22)
  • 10(72)
  • 20(42)
  • 30(44)
  • 50(50)
  • 100(50)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(21)
  • ポリエステル(1)
破断荷重(kg)
  • 50未満(6)
  • 50~100未満(3)
  • 100~250未満(3)
  • 250~500未満(3)
  • 500~1000未満(3)
破断荷重(kN)
  • 50未満(20)
  • 50~100未満(5)
  • 100~250未満(2)
50未満・50~100未満・100~250未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(8)
1.5(9)
2(16)
3(14)
4(11)
5(10)
6(14)
9(6)
10(6)
12(6)
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(58件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
14,900税込16,390特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×7大洋製器工業(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
JISワイヤーロープ コンドーテックJISワイヤーロープコンドーテック(17件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径ロープ仕様7束×7本
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-220長さ(m)200破断荷重(kg)284
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ
10,980税込12,078
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
5,998税込6,598
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトワイヤーロープ 下谷金属アウトワイヤーロープ下谷金属
8,898税込9,788
1本
当日出荷から12日以内出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
PVC被覆ワイヤー3X5 200メートル巻き 日興製綱PVC被覆ワイヤー3X5 200メートル巻き日興製綱(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1巻(200m)
当日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。
用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。トラスコ品番815-7646質量(kg)10全長(m)200
ポリエステル スパンロープ コンドーテックポリエステル スパンロープコンドーテック
6,798税込7,478
1巻ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
酸・アルカリに強く、摩擦にも強い強力なロープです。
アウトワイヤーロープ ステンレス 下谷金属アウトワイヤーロープ ステンレス下谷金属
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
ステンレスワイヤーロープ0.45mm×200M ニッサチェインステンレスワイヤーロープ0.45mm×200Mニッサチェイン
24,980税込27,478
1巻(200m)
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0440全長(m)200線径d(Φmm)0.45使用荷重(kN)0.05
メッキアウトワイヤロープ(油なし) AIOULE(ふじわら)メッキアウトワイヤロープ(油なし)AIOULE(ふじわら)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ステンレスワイヤーロープ0.81mm×200M ニッサチェインステンレスワイヤーロープ0.81mm×200Mニッサチェイン
15,980税込17,578
1巻(200m)
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0441全長(m)200線径d(Φmm)0.81使用荷重(kN)0.05
PVC被覆ワイヤー4X6 200メートル巻き 日興製綱PVC被覆ワイヤー4X6 200メートル巻き日興製綱
41,980税込46,178
1巻(200m)
5日以内出荷
トラスコ品番815-7647質量(kg)16.2全長(m)200
PVC被覆ワイヤー2X4 200メートル巻き 日興製綱PVC被覆ワイヤー2X4 200メートル巻き日興製綱
17,980税込19,778
1巻(200m)
4日以内出荷
トラスコ品番815-7645全長(m)200
ステンレスワイヤー  7×19 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×19大洋製器工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(200m)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
アウト ワイヤロープ O/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ O/O大洋製器工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウト ワイヤロープ G/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ G/O大洋製器工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ステンレスワイヤ 10mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX200m大綱
229,800税込252,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)83.8長さ(m)200ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
ステンレスワイヤ 12mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX200m大綱
349,800税込384,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)116.8長さ(m)200ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 4mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX200m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)13.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 8mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX200m大綱
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)41.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 6mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX200m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)30.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 5mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX200m大綱
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)21長さ(m)200ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 9mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX200m大綱
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)68長さ(m)200ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤー 200M ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 200Mジョー・プリンス竹下
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ