絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • グリップル(3)
  • 下谷金属(1)
太さ(Φmm)
  • 0.81(2)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 3
  • 0.125(1)
  • 0.15(3)
  • 0.3(8)
  • 0.45(3)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 1(12)
  • 1.5(3)
  • 2(8)
  • 4(5)
  • 5(20)
  • 10(27)
  • 20(19)
  • 30(18)
  • 50(16)
  • 100(23)
  • 150(3)
  • 200(13)
  • 400(3)
材質
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(3)
破断荷重(kg)
  • 50~100未満(1)
  • 100~250未満(2)
  • 250~500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
破断荷重(kN)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(1)
50未満・50~100未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
0.81(2)
1(2)
1.2(2)
1.5(3)
2(4)
2.5(2)
3(3)
6(1)
9(1)
12(1)
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ワイヤーロープ ロックタイプ 下谷金属ワイヤーロープ ロックタイプ下谷金属
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)TRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ接続金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
ワイヤーロープ