絞り込み
ブランド
  • 大綱(11)
  • ニッサチェイン(9)
  • コンドーテック(6)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • タダノ(3)
  • スリーエッチ(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • グラス・ファイバー工研(2)
  • KATO(1)
  • 日興製綱(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
太さ(Φmm)
  • 0.45(1)
  • 0.81(1)
  • 1(6)
  • 1.5(10)
  • 2(15)
  • 2.5(4)
  • 3(14)
  • 4(15)
  • 5(12)
  • 6(14)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 9(9)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 16(7)
  • 18(3)
長さ(m)
  • 100
  • 0.3(8)
  • 1(49)
  • 1.5(44)
  • 2(53)
  • 2.5(40)
  • 3(51)
  • 3.5(40)
  • 4(50)
  • 4.5(40)
  • 5(65)
  • 6(44)
  • 7(23)
  • 8(24)
  • 9(22)
  • 10(72)
  • 20(42)
  • 30(44)
  • 50(50)
  • 200(36)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(25)
破断荷重(kg)
  • 50未満(6)
  • 50~100未満(6)
  • 100~250未満(6)
  • 250~500未満(5)
  • 500~1000未満(6)
  • 1000~2000未満(4)
破断荷重(kN)
  • 50未満(29)
  • 50~100未満(3)
  • 100~250未満(2)
50未満・50~100未満・100~250未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(6)
1.5(10)
2(15)
3(14)
4(15)
5(12)
6(14)
8(6)
9(9)
16(7)
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(58件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
8,698税込9,568特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
JISワイヤーロープ コンドーテックJISワイヤーロープコンドーテック(17件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径ロープ仕様7束×7本
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
コーティングワイヤロープ ニッサチェインコーティングワイヤロープニッサチェイン
18,980税込20,878
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り2018年トラスコ掲載ページ2 0911
デベグラスロープ グラス・ファイバー工研デベグラスロープグラス・ファイバー工研
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ
5,798税込6,378
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー2.0mm×100M ニッサチェインステンレスワイヤー2.0mm×100Mニッサチェイン
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0445質量(kg)2全長(m)100線径d(Φmm)2.0使用荷重(kN)1.17
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
ワイヤー7×7
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ3.0mm×100M ニッサチェインステンレスワイヤーロープ3.0mm×100Mニッサチェイン
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0447質量(kg)4全長(m)100線径d(Φmm)3.0使用荷重(kN)2.45
ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M ニッサチェインステンレスワイヤーロープ1.5mm×100Mニッサチェイン
8,998税込9,898
1巻(100m)
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0444質量(kg)1全長(m)100線径d(Φmm)1.5使用荷重(kN)0.68
ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
15,600税込17,160
1巻(1巻)
翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304質量(g)2900長さ(m)100線径(Φmm)2外径(Φmm)4破断荷重(kg)290ワイヤー構成:7×7
黒染めワイヤロープ 3mmX100m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX100m大綱
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)2.1長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
ステンレスワイヤ 8mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX100m大綱
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)20.7長さ(m)100ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 10mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX100m大綱
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)41.9長さ(m)100ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
44,980税込49,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングワイヤロープ ニッサチェインコーティングワイヤロープニッサチェイン
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。トラスコ品番849-0439材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)長さ(m)100使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5構成ワイヤ:7×7破断荷重(kg)80
メッキアウトワイヤロープ(油なし) AIOULE(ふじわら)メッキアウトワイヤロープ(油なし)AIOULE(ふじわら)
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
被覆ワイヤロープ AIOULE(ふじわら)被覆ワイヤロープAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA628SM-300質量(kg)3.8青透明被覆外径(mm)5
黒染めワイヤロープ 4mm×100m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×100m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)5.5長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
アウト ワイヤロープ O/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ O/O大洋製器工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウト ワイヤロープ G/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ G/O大洋製器工業
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱黒染めワイヤロープ 5mmX100m大綱
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)8.75長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱黒染めワイヤロープ 2mmX100m大綱
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
質量(kg)1.5長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
ステンレスワイヤ 5mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX100m大綱
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)10.5長さ(m)100ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 9mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX100m大綱
94,980税込104,478
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)34長さ(m)100ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤ 4mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX100m大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)6.71長さ(m)100ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 12mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX100m大綱
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)58.4長さ(m)100ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ワイヤーロープ