絞り込み
ブランド
  • アイビッグ(39)
  • TRUSCO(3)
  • グリップル(3)
  • 下谷金属(2)
  • 東京製綱(2)
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 共栄実業(1)
  • オフトレイル(1)
太さ(Φmm)
  • 0.81(2)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 6(6)
  • 8(2)
  • 9(5)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 22(6)
  • 24(5)
  • 26(3)
  • 28(3)
長さ(m)
  • 2
  • 0.3(8)
  • 1(49)
  • 1.5(44)
  • 2.5(40)
  • 3(51)
  • 3.5(40)
  • 4(50)
  • 4.5(40)
  • 5(65)
  • 6(44)
  • 7(23)
  • 8(24)
  • 9(22)
  • 10(72)
  • 20(42)
  • 30(44)
  • 50(50)
  • 100(50)
  • 200(36)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛合金(3)
破断荷重(kg)
  • 50~100未満(1)
  • 100~250未満(2)
  • 250~500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
破断荷重(kN)
  • 50未満(5)
  • 50~100未満(3)
  • 100~250未満(1)
  • 250~500未満(1)
50未満・50~100未満・100~250未満・250~500未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1.5(4)
2(4)
6(6)
9(5)
12(7)
16(6)
18(5)
20(5)
22(6)
24(5)
太さ(Φmm)をもっと見る
玉付きワイヤロープ ニッサチェイン玉付きワイヤロープニッサチェイン
479税込527
1個
当日出荷
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ ロックタイプ 下谷金属ワイヤーロープ ロックタイプ下谷金属
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)TRUSCO
479税込527
1本
当日出荷から9日以内出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
カラビナ付きスチールワイヤーロープ オフトレイルカラビナ付きスチールワイヤーロープオフトレイル
898税込988
1個
4日以内出荷
ステンレス製のカラビナ付きのスチールワイヤーロープです。荷物、自転車や宅配BOXなどを別売りの南京錠でロックが可能です。付属のカラビナを使用し、物を吊るす事も可能です。
材質スチール/PVCブラック
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
ワイヤーロープ 割差タイプ 下谷金属ワイヤーロープ 割差タイプ下谷金属
1,098税込1,208
1本
当日出荷から14日以内出荷
割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
スリムロック PAT.P 共栄実業スリムロック PAT.P共栄実業
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
「ヒゲ」をアルミ管の内部に納めましたので、玉掛け作業を安全に行えます。ロック加工部にテーパーをつけましたので、引き抜き作業が容易に行えます。(※角度をつけた引き抜き作業はご遠慮ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)TRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ接続金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O大洋製器工業
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定RoHS指令(10物質対応)対応
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 9mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 9mmx2Mアイビッグ
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)0.67破断荷重(t)4ワイヤー径(Φmm)9
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 16mmx2M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 16mmx2Mアイビッグ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)2使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 16mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 16mmx2Mアイビッグ
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)2使用荷重(t)2.1破断荷重(t)12.8ワイヤー径(Φmm)16
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx2Mアイビッグ
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ202長さ(m)2使用荷重(t)0.83破断荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)10
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 9mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 9mmx2Mアイビッグ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ182長さ(m)2使用荷重(t)0.67破断荷重(t)4ワイヤー径(Φmm)9
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 20mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 20mmx2Mアイビッグ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ400長さ(m)2使用荷重(t)3.3破断荷重(t)20ワイヤー径(Φmm)20
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx2Mアイビッグ
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ120長さ(m)2使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 24mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 24mmx2Mアイビッグ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ480長さ(m)2使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx2Mアイビッグ
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)2使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx2Mアイビッグ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ440長さ(m)2使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx2Mアイビッグ
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 8mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 8mmx2Mアイビッグ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ160長さ(m)2使用荷重(t)0.53破断荷重(t)3.2ワイヤー径(Φmm)8
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 14mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 14mmx2Mアイビッグ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)2使用荷重(t)1.6破断荷重(t)9.8ワイヤー径(Φmm)14
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 14mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 14mmx2Mアイビッグ
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.6破断荷重(t)9.8ワイヤー径(Φmm)14
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 18mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 18mmx2Mアイビッグ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 16mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 16mmx2Mアイビッグ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)2.1破断荷重(t)12.8ワイヤー径(Φmm)16
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx2Mアイビッグ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 24mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 24mmx2Mアイビッグ
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 20mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 20mmx2Mアイビッグ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)3.3破断荷重(t)20ワイヤー径(Φmm)20
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx2Mアイビッグ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx2Mアイビッグ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 8mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 8mmx2Mアイビッグ
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)0.53破断荷重(t)3.2ワイヤー径(Φmm)8
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 10mmx2M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 10mmx2Mアイビッグ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)0.83破断荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 20mmx2M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 20mmx2Mアイビッグ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ400長さ(m)2使用荷重(t)4.8破断荷重(t)29ワイヤー径(Φmm)20
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 24mmx2M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 24mmx2Mアイビッグ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ480長さ(m)2使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 26mmx2M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 26mmx2Mアイビッグ
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ520長さ(m)2使用荷重(t)8.1破断荷重(t)48ワイヤー径(Φmm)26
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 28mmx2M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 28mmx2Mアイビッグ
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ560長さ(m)2使用荷重(t)9.4破断荷重(t)56ワイヤー径(Φmm)28
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 22mmx2M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 22mmx2Mアイビッグ
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ440長さ(m)2使用荷重(t)5.8破断荷重(t)35ワイヤー径(Φmm)22
ワイヤーロープ