絞り込み
ブランド
  • 大綱(12)
  • コンドーテック(7)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • 大洋製器工業(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • INDRA(2)
  • OCR(大阪コートロープ)(2)
  • グラス・ファイバー工研(2)
  • HAMILON(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 日興製綱(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
太さ(Φmm)
  • 0.18(2)
  • 0.22(2)
  • 0.27(3)
  • 0.36(2)
  • 0.45(3)
  • 0.63(2)
  • 0.81(3)
  • 1(9)
  • 1.5(9)
  • 2(16)
  • 3(13)
  • 4(17)
  • 5(15)
  • 6(21)
  • 8(8)
  • 9(9)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 16(3)
  • 18(3)
長さ(m)
  • 50
  • 0.3(8)
  • 1(49)
  • 1.5(44)
  • 2(53)
  • 2.5(40)
  • 3(51)
  • 3.5(40)
  • 4(50)
  • 4.5(40)
  • 5(65)
  • 6(44)
  • 7(23)
  • 8(24)
  • 9(22)
  • 10(72)
  • 20(42)
  • 30(44)
  • 100(50)
  • 200(36)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(22)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
破断荷重(kg)
  • 50未満(8)
  • 50~100未満(8)
  • 100~250未満(9)
  • 250~500未満(8)
  • 500~1000未満(6)
  • 1000~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000以上(1)
破断荷重(kN)
  • 50未満(36)
  • 50~100未満(5)
  • 100~250未満(2)
50未満・50~100未満・100~250未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(9)
1.5(9)
2(16)
3(13)
4(17)
5(15)
6(21)
8(8)
9(9)
12(7)
太さ(Φmm)をもっと見る
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(58件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
4,798税込5,278特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア
JISワイヤーロープ コンドーテックJISワイヤーロープコンドーテック(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他JIS規格JIS G3525 規格適合品
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープOCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から9日以内出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(7件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径ロープ仕様7束×7本
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,298税込4,728
1巻(1巻)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
デベグラスロープ グラス・ファイバー工研デベグラスロープグラス・ファイバー工研
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から5日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
ダイニーマ・ロープ INDRAダイニーマ・ロープINDRA
18,980税込20,878
1巻(50m)
当日出荷から12日以内出荷
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(3件のレビュー)
23,900税込26,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-56質量(g)8寸法ワイヤー7×7
ウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロック コンドーテックウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロックコンドーテック
7,598税込8,358
1本
当日出荷から10日以内出荷
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)スリーエッチ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ
40,400税込44,440
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA628SC-58質量(g)13寸法ワイヤー7×19
トラワイヤ(メッキ被覆ワイヤロープ) AIOULE(ふじわら)トラワイヤ(メッキ被覆ワイヤロープ)AIOULE(ふじわら)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
黄・黒ストライプ(トラ柄)
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤ 4mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX50m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.36長さ(m)50ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
スーパーコード HAMILONスーパーコードHAMILON
7,998税込8,798
1巻(50m)
翌々日出荷
スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。ケブラーはニーズに応じてさまざまな加工を施すことができ、広範囲な応用の可能性を秘めています。スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。
材質【側】ポリエステル【芯】ケブラー長さ(m)50
アウト ワイヤロープ 大洋製器工業アウト ワイヤロープ大洋製器工業
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,598税込8,358
1巻
翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。国内工場で生産しております。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。材質SUS304長さ(m)50
ステンレスワイヤ 9mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX50m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)17長さ(m)50ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
メッキアウトワイヤロープ(油なし) AIOULE(ふじわら)メッキアウトワイヤロープ(油なし)AIOULE(ふじわら)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
被覆ワイヤロープ AIOULE(ふじわら)被覆ワイヤロープAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック
47,980税込52,778
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
亜鉛メッキ ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛メッキ ワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,498税込6,048
1巻
翌々日出荷
スチール製に亜鉛メッキ(ユニクロ)メッキを施しているワイヤーロープです。国内工場で生産しております。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。トラスコ品番707-5770材質スチールシルバー長さ(m)50使用荷重(kg)25ロープ径(Φmm)2破断荷重(kg)250
ダイニーマ・ロープ INDRAダイニーマ・ロープINDRA
21,980税込24,178
1巻(50m)
5日以内出荷
材質SK75:100%/PUコーティンググレー長さ(m)50破断強度(kg)450ロープ径(Φmm)2.2質量(g/m)3
黒染めワイヤロープ 4mm×50m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×50m大綱
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)2.75長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX50m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)1.05長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
アウト ワイヤロープ O/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ O/O大洋製器工業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウト ワイヤロープ G/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ G/O大洋製器工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
黒染めワイヤロープ 5mmX50m 大綱黒染めワイヤロープ 5mmX50m大綱
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)4.375長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
黒染めワイヤロープ 2mmX50m 大綱黒染めワイヤロープ 2mmX50m大綱
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.75長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
ステンレスワイヤ 12mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX50m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)29.2長さ(m)50ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ワイヤーロープ