ワイヤーロープ :「ファイバークロス」の検索結果
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(2)
6(1)
7(1)
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。