ワイヤーロープ :「椅子」の検索結果

ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「太さ(Φmm)」から絞り込む
8(1)
9(1)
10(1)
11.2(1)
12.5(3)
14(1)
16(1)
日立 ホイスト 16mm 57.7m 両端加工 天井クレーン用ホイストの交換ワイヤーロープ。日立 ホイスト ワイヤー コードNo.846042
型式10HD2 10HD5 容量(t)10 コードNo.846042
1本
189,800 税込208,780
翌々日出荷

三菱 ホイスト 12.5mm 43.1m 両端加工 天井クレーン用ホイストの交換ワイヤーロープ。三菱 ホイストワイヤー 4本掛け 8m揚程
型式HY-5-LR HY-5-L HB-5D-L HB-5D-LR 容量(t)5
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

日立 ホイスト 14mm 27.8m 両端加工 天井クレーン用ホイストの交換ワイヤーロープ。日立 ホイスト ワイヤー コードNo.844022
型式2.5-3NSH 2.5-3HM1 2.8-3HM2 2.8-3HM5 2.8-3HM6 2.8HAM2 2.8HAM5 2.8HAM6 容量(t)2.5~3 コードNo.844022
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

日立 ホイスト 12.5mm 39.7m 両端加工 天井クレーン用ホイストの交換ワイヤーロープ。日立 ホイスト ワイヤー コードNo.854242
型式5M5 5D5 容量(t)5 コードNo.854242
1本
92,980 税込102,278
翌々日出荷

三菱 ホイスト 9mm 30m 両端加工 天井クレーン用ホイストの交換ワイヤーロープ。三菱 ホイストワイヤー 形名コード03G020 4本掛け6m揚程
型式S-2.8(3)-LR S-2.8-LD R-2.8(3)-LR HY-2.8(3)A-LR HY-2.8AーLD 容量(t)2.8~3 形名コード:03G020
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷

三菱 ホイスト 8mm 26.05m 両端加工 天井クレーン用ホイストの交換ワイヤーロープ 。三菱 ホイストワイヤー 形名コード03G044 2本掛け12m揚程
型式S-1-H S-1HM R-1-H R-1-HM 容量(t)1 形名コード:03G044
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

日立 ホイスト 10mm 54.6m 両端加工 天井クレーン用ホイストの交換ワイヤーロープ。日立 ホイスト ワイヤー コードNo.844026
型式2.5-3NLH 2.5-3HL1 2.8-3HL2 2.8-3HL5 2.8-3HD5 容量(t)2.5~3 コードNo.844026
1本
78,980 税込86,878
翌々日出荷

日立 ホイスト 12.5mm 55.7m 両端加工 天井クレーン用ホイストの交換ワイヤーロープ。日立 ホイスト ワイヤー コードNo.854243
型式5HM5 5HD 5HD5 容量(t)5 コードNo.854243
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷

三菱 ホイスト 11.2mm 38.7m 両端加工 天井クレーン用ホイストの交換ワイヤーロープ。三菱 ホイストワイヤー 形名コード03G022 4本掛け8m揚程
型式HY-5A-L HY-5AーLM HY-5A-LR HY-5A-LD S-5-L S-5-LM S-5-LR S-5-LD 容量(t)5 形名コード:03G022
1本
84,980 税込93,478
翌々日出荷