106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
アイナット モノタロウアイナットモノタロウ(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400表面処理三価クロム
ステンレスアイナット ミリネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスアイナット ミリネジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ミリネジ
ステンレスアイナット ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナットジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイナットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
アイナット TAKIGEN(タキゲン)アイナットTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アイナット (Mネジ) ユニクロメッキ コンドーテックアイナット (Mネジ) ユニクロメッキコンドーテック(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ コンドーテックアイナット(ブネジ)ユニクロメッキコンドーテック(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アイナット アイアイアイナットアイアイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
M8 アイナット(亜鉛メッキ) エスコM8 アイナット(亜鉛メッキ)エスコ(4件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-2材質スチール(電気亜鉛メッキ)ねじ径M8使用荷重(kg)140アイ部内径(Φmm)20
ステンレス小型アイナット ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット ひめじやステンレス アイナットひめじや(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレスアイナット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスアイナットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
アイナット ナニワ(NANIWA)アイナットナニワ(NANIWA)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様鍛造品材質スチール
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス製 TRUSCOアイナット ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
M16 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコM16 アイナット(溶融亜鉛メッキ)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-5ねじ径M16
M12 アイナット エスコM12 アイナットエスコ(2件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-4材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)ねじ径M12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
M10 アイナット エスコM10 アイナットエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-3材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)ねじ径M10
アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所アイナット(ミリネジ)水本機械製作所(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビッグアイナット(鋳造製) TRUSCOステンレスビッグアイナット(鋳造製)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
アイナット(スチール製) TRUSCOアイナット(スチール製)TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
M6 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコM6 アイナット(溶融亜鉛メッキ)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-1ねじ径M6
フックアイナット ステンレス製 TRUSCOフックアイナット ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
フックアイナット 水本機械製作所フックアイナット水本機械製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ZU 八幡ねじアイナット ZU八幡ねじ
999税込1,099
1パック(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ表面処理ユニクロめっき
鉄アイナット ジョー・プリンス竹下鉄アイナットジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途電機設備材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレス アイナット ブネジ 捻子径 水本機械製作所ステンレス アイナット ブネジ 捻子径水本機械製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
アイナット(炭素鋼製) エスコアイナット(炭素鋼製)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
DIN582
M30 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコM30 アイナット(溶融亜鉛メッキ)エスコ
2,470税込2,717
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-8ねじ径M30
M24 アイナット(鍛造) エスコM24 アイナット(鍛造)エスコ
2,480税込2,728
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-24ねじ径M24
M20 アイナット(鍛造) エスコM20 アイナット(鍛造)エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-20材質鉄(SS400)ねじ径M20使用荷重(kg)630アイ部内径(Φmm)40
M12 アイナット(鍛造) エスコM12 アイナット(鍛造)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-12ねじ径M12
アイナット ステンレス製 水本機械製作所アイナット ステンレス製水本機械製作所
959税込1,055
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
M5 ステンレス製 アイナット エスコM5 ステンレス製 アイナットエスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)13ねじ径M5使用荷重(kg)30寸法D(mm)5
アイナット 共立電機アイナット共立電機
339税込373
1個
翌々日出荷
-
アイボルト 共立電機アイボルト共立電機
239税込263
1個
翌々日出荷
-
M24 アイナット(高純度・熱処理スチール製) エスコM24 アイナット(高純度・熱処理スチール製)エスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
内径(Φmm)50使用荷重(t)8.0線径(Φmm)20
M12 アイナット(高純度・熱処理スチール製) エスコM12 アイナット(高純度・熱処理スチール製)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
内径(Φmm)30使用荷重(t)1.6線径(Φmm)12使用荷重(kg)1600アイ部内径(Φmm)30
ビッグアイナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)ビッグアイナット ステンレス製AIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径が大きいので内側からボルトが入ります。
材質SUS304ステンレス
アイナット 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら)アイナット 鉄ユニクロAIOULE(ふじわら)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質鉄(ユニクロ)

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイナット