商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M5(9)
M6(19)
M8(23)
M10(22)
M12(16)
M16(11)
M20(4)
W1/2(4)
その他(4)
ねじの呼びをもっと見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。
材質ステンレス(SUS304)
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど
材質ステンレス(SUS304)
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
質量(g)15.5
寸法L(mm)20
寸法H(mm)24
ねじミリネジ
ねじ径M5
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)13
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)
リング内径(Φmm)32×38
アズワン品番64-2254-61
リング線径(Φmm)9.4
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
ねじミリネジ
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番318-2382
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)38
ねじ径M-8
寸法A(mm)20
寸法D(mm)8
寸法B(mm)18
H(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.59
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
本品は浅野金属工業製です。
フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。
取付部ボルトタイプもございます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス(SUS304)
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途機械や金型など重量物の吊り上げに。
材質ステンレス(SUS316L)
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)
リング内径(Φmm)38×51
アズワン品番64-2254-63
リング線径(Φmm)12.7
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)
リング内径(Φmm)32×38
アズワン品番64-2254-62
リング線径(Φmm)9.4
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)
リング内径(Φmm)19×27
アズワン品番64-2254-65
リング線径(Φmm)6.4
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)
リング内径(Φmm)19×27
アズワン品番64-2254-64
リング線径(Φmm)6.4
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1
2
次へ
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。